Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digitalSTROM GR-KL200 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
digitalSTROM GR-KL200 Anschlussblock Grau
digitalSTROM GR-KL200 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23147094
Hersteller:
     digitalSTROM
Herst.-Nr.:
     GR-KL200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
So können Sie das Öffnen und Schließen bequem über einen digitalSTROM-Taster steuern oder auch nach Wunsch automatisieren, zum Beispiel nach Tageszeit oder Wetterlage. Auch die gemeinsame Steuerung mehrerer Rollläden in einem Raum ist damit möglich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IP20 EN 60529
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Maximum Kabellänge
10 m
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
18 mm
Energie
Nennspannung
230 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.4 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.