Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83476 DisplayPort-Kabel 3 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83476 DisplayPort-Kabel 3 m Mini DisplayPort Schwarz
DeLOCK 83476 DisplayPort-Kabel 3 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23156540
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83476
EAN/GTIN:
     4043619834761
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dieses Mini DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit Mini DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K @ 60 Hz) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
AWG Kabelgröße
32
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83472
ab € 3,07*
Zubehör
Delock
83474
ab € 4,55*
Zubehör
Delock
83475
ab € 5,08*
Zubehör
Delock
83482
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.