Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83477 DisplayPort-Kabel 5 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83477 DisplayPort-Kabel 5 m Mini DisplayPort Schwarz
DeLOCK 83477 DisplayPort-Kabel 5 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23156541
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83477
EAN/GTIN:
     4043619834778
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Nutzen Sie dieses Delock mini Displayport Kabel, um zum Beispiel einen Monitor an Ihr System anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
AWG Kabelgröße
32
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83474
ab € 4,58*
Zubehör
Delock
83482
ab € 5,87*
Zubehör
Delock
83485
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.