| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-23156550 Herst.-Nr.: 83479 EAN/GTIN: 4043619834792 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie dieses Delock mini Displayport Kabel, um zum Beispiel einen Monitor an Ihr System anzuschließen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | AWG Kabelgröße | 32 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Mini-DisplayPort Kabel, delock displayport kabel 5m, alarmkabel, datenkabel 5m |
| | |
| |