Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-2K02P-1R Netzteil 1100 W 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-2K02P-1R Netzteil 1100 W 1U Silber
Supermicro PWS-2K02P-1R Netzteil 1100 W 1U Silber
Supermicro PWS-2K02P-1R Netzteil 1100 W 1U Silber
Supermicro PWS-2K02P-1R Netzteil 1100 W 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23167742
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-2K02P-1R
EAN/GTIN:
     0672042126071
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Redundant
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
1100 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
2000 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
13.9 - 9.5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+12V)
166.7 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
4 A
Effizienz
91 %
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Zertifizierung
CE
Design
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
336 mm
Höhe
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,98*
€ 515,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,84*
€ 511,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,21*
€ 494,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,67*
€ 485,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,08*
€ 454,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.