Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil 4943 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil 4943 Spielzeug-Set
Playmobil 4943 Spielzeug-Set
Playmobil 4943 Spielzeug-Set
Playmobil 4943 Spielzeug-Set
Playmobil 4943 Spielzeug-Set
Playmobil 4943 Spielzeug-Set
Playmobil 4943 Spielzeug-Set
Playmobil 4943 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23209591
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     4943
EAN/GTIN:
     4008789049438
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Funktionsfähig wie ein Großer: mit abnehmbarem Anhänger, kippbarer Lademulde und beweglichem Hebearm und Schaufel. Versteckt im großen Osterei. - Der Kindertraktor mit dem abnehmbaren Anhänger kann von einer Kinderfigur gefahren werden. - Der Hebearm und die Schaufel sind beweglich. - Die Lademulde des Anhängers ist kippbar.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Ökologische Verpackung
Ja
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Verbrauchereinheit
Ja
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
(cdm) Bestellmenge mehrfach
4
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
Spanien
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsmaterial
Karton
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
182.89 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
156.93 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
522 mm
Höhe des Versandkartons
276 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
4 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
4008789749437
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1656 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Mindestbestellmenge für Paletten
240 Stück(e)
Lieferumfang
Anzahl Teile
33 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.