Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL ST 617813 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL ST 617813 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 60 W
STEINEL ST 617813 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23382502
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     ST 617813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen.
Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL.

Licht AN/AUS – automatisch.
Hochinnovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse und schalten das Licht automatisch ein und nach einstellbarer Zeit wieder aus.

Die Sensor-Außenleuchte L 15 wirft mit ihrer liebevoll klassischen Form, großartiger Materialqualität und einem überraschend kleinen Preis ein angenehmes Licht auf frühere Zeiten. Hinter dem anmutenden Schmuckstück aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff mit den nostalgischen Details (zum Beispiel die Scheiben mit angedeutetem Facettenschliff) steckt millionenfach bewährte Sensortechnik vom Erfinder der Sensorleuchte. Der Erfassungswinkel beträgt 180° bei einer Reichweite von max. 10 m. Durch den vertikal großen Schwenkbereich des Sensors (90°) und die Abdeckmöglichkeit einzelner Segmente kann der Erfassungsbereich optimal an die Umgebungsbedingungen angepasst werden. Zeit- und Dämmerungsschwelle sind individuell einstellbar. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
410 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang
Schutzart
II
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ergonomie
Entdeckungswinkel
180 °
Distanzerfassung
10 m
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Lampenleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.