Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 150-803425 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2025 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto CR2025 Einwegbatterie Lithium
AgfaPhoto CR2025 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23483545
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     150-803425
EAN/GTIN:
     4250175803425
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2025
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.5 mm
Durchmesser
20 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
4 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
3 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.