| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-23542141 Herst.-Nr.: 10.009.61 EAN/GTIN: 8711387093746 |
| |
|
| | |
| Mit dem runden Smartwares 5000.197 Carlo-Bodenstrahler ist Ihre Einfahrt immer gut ausgeleuchtet. Am Tage werden die Akkus durch Sonnenenergie aufgeladen, und nachts schaltet sich der Bodenstrahler dank des Tag/Nacht-Sensors automatisch ein. Aufladung durch Sonnenenergie Der Bodenstrahler hat zwei aufladbare AAA-Akkus. Am Tage werden die Akkus durch Sonnenenergie aufgeladen. Nachts sorgen die voll aufgeladenen Akkus für mindestens 5 bis 8 Stunden Beleuchtung. Falls sich der Bodenstrahler nicht automatisch einschalten soll, können Sie ihn auch per Hand ein- und ausschalten. 1250 kg Tragkraft und wasserdicht Der robuste Bodenstrahler ist bis 1250 kg belastbar. Das bedeutet, dass Sie ihn problemlos begehen und sogar befahren können. Damit ist der wasserdichte Bodenstrahler mit IP44-Schutzart die perfekt Beleuchtungslösung für Ihren Gartenweg oder Ihre Einfahrt. Abmessungen: Durchmesser: 140 mm, Höhe: 50 mm
Lieferumfang: Carlo-Bodenstrahler, Bedienungsanleitung Merkmale:Solarbetriebener BodenstrahlerLeuchtet bei vollständig aufgeladenen Akkus bis zu 8 StundenBis zu 1250 kg TragkraftAutomatische Ein- und Ausschaltung dank integriertem Tag/Nacht-SensorAbmessungen: Durchmesser: 140 mm, Höhe: 50 mm Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Autonomie-Modus | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm | | Tiefe | 140 mm | | Höhe | 140 mm | Design | Typ | Außenspotbeleuchtung | | Produktfarbe | Edelstahl | | Gehäusematerial | Edelstahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | Lampen | Anzahl an Lampen | 2 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Lampenleistung | 0.06 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, bodeneinbauleuchten led ip67, einbauleuchte led, bodeneinbaulampen led |
| | |
| |