| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-23549745 Herst.-Nr.: 4-MTK25003 EAN/GTIN: 4004764780426 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nachfülltinte edding MTK 25 refill service. Zum Nachfüllen der Permanentmarker edding 21, 22, No.1, 400, 3000, 3300. Permanente, geruchsarme, lichtbeständige Tinte in einer Flasche mit Kapillarsystem. Marker einfach mit der Spitze nach unten in die Refillflasche stellen, nach mind. 1 Stunde ist der Marker wieder schreibbereit. Inhalt: 25 ml. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Blau | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen | 25 ml | ![](/p.gif) | Permanent | Ja | ![](/p.gif) | Kompatibilität | edding 21, 22, No.1, 400, 3000, 3300 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |