Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 102400 Bügeleisenzubehör Bügeleisenständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 102400 Bügeleisenzubehör Bügeleisenständer
Brabantia 102400 Bügeleisenzubehör Bügeleisenständer
Brabantia 102400 Bügeleisenzubehör Bügeleisenständer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23846695
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     102400
EAN/GTIN:
     8710755102400
Die ideale Lösung für das Bügeln der Ärmel Ihrer Hemden. Die dampfdurchlässige Metalloberfläche mit widerstandsfähigem Schaumstoffpolster kommt mit jeder Dampfstation zurecht. Die rutschfesten Schutzkappen sorgen für zusätzliche Stabilität. - Ideal für das Bügeln von Hemdsärmeln - Stabile ebene Oberfläche für perfektes Bügeln - Strapazierfähiger Bezug aus reiner Baumwolle mit Schaumstoffunterlage und Gummizug - Rutschfeste Schutzkappen sorgen für zusätzliche Stabilität - Einfache Lagerung - zusammenklappbar mit Öse zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Bügeleisenständer
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
675 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.