Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE SC4 Audio-Kabel 3.5mm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE SC4 Audio-Kabel 3.5mm Schwarz, Grau
RØDE SC4 Audio-Kabel 3.5mm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24244732
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     SC4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Breite
10 mm
Höhe
30 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
20 g
Merkmale
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.