Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.645-017.0 Anschlussteil für Wasserschlauch Messing, Gummi Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.645-017.0 Anschlussteil für Wasserschlauch Messing, Gummi Schwarz, Silber
Kärcher 2.645-017.0 Anschlussteil für Wasserschlauch Messing, Gummi Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24313830
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-017.0
EAN/GTIN:
     4039784288997
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Textilpflanze
Hochwertige Messing Schlauchkupplung mit Aqua Stop für 1/2"- und 5/8"-Schläuche. Mit komfortablem Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung. Die Entkopplung ist dank Aqua Stop ohne Verspritzen möglich. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen!

- Zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten.
- Zur Bewässerung großflächiger Nutzgärten.
- Zum Gießen von Nutzpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen).
- Zum Gießen von Zierpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen).
- Zur Reinigung von Gartengeräten und Gartenmöbeln.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Messing, Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlussdurchmesser (min.)
1/2 "
5/8 "
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.