| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-24313856 Herst.-Nr.: 2.645-015.0 EAN/GTIN: 4039784288973 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertige Messing Schlauchkupplung für 1/2"- und 5/8"-Schläuche. Mit komfortablem Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen!
- Zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten. - Zur Bewässerung großflächiger Nutzgärten. - Zum Gießen von Nutzpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen). - Zum Gießen von Zierpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen). - Zur Reinigung von Gartengeräten und Gartenmöbeln. Weitere Informationen: Technische Details | Material | Messing | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Messing | ![](/p.gif) | Anschlussdurchmesser (min.) | 1/2 " | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 5/8 " | ![](/p.gif) | Zweck | Zapfstelle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |