| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-24313873 Herst.-Nr.: 2.645-007.0 EAN/GTIN: 4039784288881 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Intakte Hahnanschlüsse, Schlauchkupplungen und Schläuche sind das Fundament einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel den robusten Hahnanschluss G1 mit G3/4 Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an zwei Gewindegrößen. Der Universal Schlauchreparator ist universell einsetzbar für alle gängigen Gartenschläuche und besticht durch ergonomisches Design für eine leichte Handhabung. Die ideale Lösung zur Verbindung oder Reparatur von 2 Schläuchen. Der Hahnanschluss G1 mit G3/4 Reduzierstück eignet sich besonders gut für den Anschluss an Kärcher Gartenpumpen und ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.
- Zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten. - Zur Bewässerung großflächiger Nutzgärten. - Zum Gießen von Nutzpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen). - Zum Gießen von Zierpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen). - Zur Reinigung von Gartengeräten und Gartenmöbeln. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschlussdurchmesser (min.) | 3/4 " | ![](/p.gif) | Zweck | Zapfstelle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |