Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1753-0-0036 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1753-0-0036 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Busch-Jaeger 1753-0-0036 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24322375
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-0036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Abdeckungen für Datenkommunikation

Mit 3 Anschlüssen.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.

Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.