Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 404490 Ferngesteuertes Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 404490 Ferngesteuertes Spielzeug
Jamara 404490 Ferngesteuertes Spielzeug
Jamara 404490 Ferngesteuertes Spielzeug
Jamara 404490 Ferngesteuertes Spielzeug
Jamara 404490 Ferngesteuertes Spielzeug
Jamara 404490 Ferngesteuertes Spielzeug
Jamara 404490 Ferngesteuertes Spielzeug
Jamara 404490 Ferngesteuertes Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24345066
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     404490
EAN/GTIN:
     4042774394806
Highlights:
- Detailgetreuer Innenraum 1/14.

Funktionen:
- Vorwärts/rückwärts.
- Links/rechts.
- Stop.

Lieferumfang:
- Modell.
- Fernsteuerung.
- Anleitung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Auto
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Frequenzband
0.040 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
614 g
Akku/Batterie
Batterie der Fernbedienung
2 x AA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.