| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-24348786 Herst.-Nr.: 90724 EAN/GTIN: 4040849907241 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1,1 m Kabelkanal zum unsichtbaren Verlegen von Kabeln - 50 mm Breite bieten Platz für mehrere Kabel - Aluminium in perfekter Optik formvollendet abgestimmt auf hochwertiges Equipment - auf jede Länge kürzbar mit handelsüblichem Werkzeug - Montagematerial im Lieferumfang enthalten - Kinderleichte Montage dank vorgestanzter Bohrungen Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Gerade Kabelrinne | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm | ![](/p.gif) | Länge (m) | 1.1 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, kabelkanal aluminium 1m, kabelbahn, kabelrinne alu |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |