Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Magnete
>
Rundmagnet
>
Artikel
Bi-Office IM140509 Tafelzubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-24348899
Hersteller:
Bi-silque
Herst.-Nr.:
IM140509
EAN/GTIN:
5603750304050
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet rot
rundmagnet
rundmagnet 10 stück
Größe15 mm/20 mm/30 mm - Bi-office starke und bunte Tafelmagneten - Praktisch und einfach zu verwenden, für aller magnetischen, trocken abwischbaren Bi-Office Tafeln - Verschiedene Farben verfügbar - In Blister je 6/ 8 St. gepackt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
... >
Präsentations-Materialien
>
Präsentationszubehör
>
Tafelzubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97855*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00855*
€ 14,29018
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87855*
€ 14,13548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05855*
€ 13,15968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61855*
€ 12,63608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21855*
€ 12,16008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97855*
€ 9,49448
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-Office Magnete rund, 10 mm, Grün, Packung mit 10 Stück
Bi-silque
IM160109
ab € 7,75614*
Ähnlich
Bi-Office Magnete rund, 10 mm, Rot, Packung mit 10 Stück
Bi-silque
IM160509
ab € 7,98855*
Ähnlich
Bi-Office Magnete rund, 10 mm, Schwarz, Packung mit 10 Stück
Bi-silque
IM162609
ab € 7,84*
Ähnlich
Bi-Office Magnete rund, 25 mm, Blau, Packung mit 10 Stück
Bi-silque
IM140409
ab € 7,94855*
Ähnlich
Bi-Office Magnete rund, 25 mm, farblich sortiert, Packung mit 10 Stück
Bi-silque
IM140909
ab € 8,01473*
Ähnlich
Bi-Office Magnete rund, 25 mm, Grün, Packung mit 10 Stück
Bi-silque
IM140109
ab € 7,92855*
Ähnlich
Bi-Office Magnete rund, 30 mm, Blau, Packung mit 10 Stück
Bi-silque
IM130409
ab € 8,38959*
Ähnlich
Bi-Office Magnete rund, 30 mm, farblich sortiert, Packung mit 10 Stück
Bi-silque
IM130909
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen