Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics C-DM/DM-6 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics C-DM/DM-6 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
Kramer Electronics C-DM/DM-6 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24353012
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     94-0101006
EAN/GTIN:
     7290012307485
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.