Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend Slide rail assembly 23-37 rack Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend Slide rail assembly 23-37 rack Regal-Schiene
Infortrend Slide rail assembly 23-37 rack Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24356636
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     9571CSLIDER-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
3500 g
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatibilität
EonStor 9571
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.