Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 02020 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER 02020 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02020 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02020 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02020 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24368606
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02020
EAN/GTIN:
     4001702020200
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Highlights

Fahrzeugaufbau:
- ausklappbarer Schleppschlauchverteiler
- Auslaufventil
- verschließbarer Deckel

Bewegung/Funktion:
- befüllbarer Tank

Allgemein:
- Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.
- Altersempfehlung: ab 4 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet
- hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS
- Made in Germany
- Maßstab 1:16

Artikelbeschreibung
Der Fassanhänger mit Schleppschlauchverteiler Modell Fliegl ist mit Wasser befüll- und mittels Deckel verschließbar. Der Fassanhänger kann durch das Auslaufventil wieder entleert werden. Im Fahrbetrieb kann der Schleppschlauchverteiler eingeklappt werden. Der Fassanhänger mit Schleppschlauchverteiler passt zu allen Traktoren der Profi-Serie (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
484 mm
Höhe
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Grau
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.