| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24368702 Herst.-Nr.: 02131 EAN/GTIN: 4001702021313 |
| |
|
| | |
| Highlights
Fahrerhaus: - Kabinenscheiben aus transparentem und hochwertigem Polycarbonat
Fahrzeugaufbau: - aufklappen der Seitenabdeckung ermöglicht Sicht auf den Motor - einstellbarer Auswurfkrümmer - Maisgebiss ist pendelnd aufgehängt und abnehmbar - Maisgebiss mit 4 angetriebenen Einzugsscheiben
Fahrwerk: - geländegängige Pendelachse - Profilreifen
Allgemein: - Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. - Altersempfehlung: ab 4 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet - hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS - Made in Germany - Maßstab 1:16
Artikelbeschreibung Der Claas Jaguar 900 Feldhäcksler ist eine detaillierte Nachbildung des Originals, welcher in Wirklichkeit eine beeindruckende Erntemaschine des marktführenden Unternehmens der Erntetechnik in Europa ist. Das Modell zeichnet sich durch ein Maisgebiss mit vier im Fahrbetrieb angetriebenen Einzugsscheiben aus. Um auch bei Unebenheiten im Spielgelände die Funktion zu garantieren, ist das Maisgebiss pendelnd aufgehängt und wird durch eine Torsionsfeder in der Mittellage stabilisiert. Das Maisgebiss ist auch abnehmbar, was den Blick auf das angedeutete Häckselwerk freigibt. Für den Strassentransport können beide äußeren Einzugsscheiben nach oben geklappt und das gesamte Maisgebiss angehoben werden. Weiterhin bietet das Modell auch zu öffnende Gehäuseklappen, die es ermöglichen, die Technik, wie Motor und Antriebsriemen zu betrachten. Der auffällige Auswurfkrümmer lässt sich vielfach analog dem Original einstellen. Eine geländegängige Pendelachse, Profilreifen und eine teilverglaste Fahrerkabine runden das Bild ab. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 450 mm | | Tiefe | 325 mm | | Höhe | 220 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grün, Rot, Weiß | | Material | Kunststoff | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Maßstab | 1:16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |