| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-24368721 Herst.-Nr.: 02132 EAN/GTIN: 4001702021320 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Highlights
Fahrzeugaufbau: - Achsschenkellenkung mit Pendelausgleich - Anhängerkupplung - Getreidetank zu öffnen mit ?selbstfaltenden? Deckeln. - Korntankentleerung über Entleerrohr und Handspindelantrieb (rotes Griffstück) Spindel demontierbar zum säubern - Schneidwerk mit Niveuausgleich pendelnd aufgehängt und abnehmbar.
Bewegung/Funktion: - Schneidwerkfunktionen: Haspel und Zentrierschnecke über Reibradantrieb
Allgemein: - Kompatibel mit Figur - Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. - Altersempfehlung: ab 4 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet - hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS - Made in Germany - Maßstab 1:16
Artikelbeschreibung John Deere, der Weltmarktführer bei Traktoren, führt im Produktprogramm auch Mähdrescher. Neu entwickelt wurde bei diesen Erntemaschinen die T-Serie, wobei die Ausführung T 670i das Top-Modell in Leistung und Ausstattung darstellt. Gleiches gilt für das komplett neu entwickelte BRUDER Modell, ein Meilenstein bei der Realisierung technisch anspruchsvollen Spielzeugs. Obwohl die hocheffiziente Technik dieser imposanten Maschinen für den außenstehenden Betrachter meistens im Verborgenen arbeitet ist es für Kinder immer wieder ein grandioses Schauspiel diesen Mähdreschern beim Ernteeinsatz zu zusehen. BRUDER gelingt es mit dem neuen John Deere Mähdrescher diese Technik erlebbar und begreifbar zu machen. Unsere kleinen Landwirte werden begeistert sein von der einfachen Lenkbarkeit dieses großen Erntegerätes sowie von der Möglichkeit den Korntank über eine Entleerrohr zu entleeren. Weitere realistische Details wie zu öffnende Kabinentür, zahlreiche zu öffnende Deckel, ein abbaubares, pendelnd aufgehängtes Schneidwerk mit Niveauausgleich - um nur einige zu nennen - garantieren enormen Spielspaß. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 603 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 473 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 237 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grün, Gelb | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:16 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |