Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER MB Arocs Halfpipe dump truck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER MB Arocs Halfpipe dump truck
BRUDER MB Arocs Halfpipe dump truck
BRUDER MB Arocs Halfpipe dump truck
BRUDER MB Arocs Halfpipe dump truck
BRUDER MB Arocs Halfpipe dump truck
BRUDER MB Arocs Halfpipe dump truck
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24368789
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     3623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Kraft, Robustheit und Effizienz sind an einem Arbeitstag auf Straßen und Baustellen oft entscheidend. Daher wurde der neue Mercedes-Benz Arocs speziell für diese Bedürfnisse entwickelt. Zusätzlich zu diesen technischen Features wurde auch das Design dementsprechend überarbeitet. So ist z.B. die Front des Kühlergrills in „Baggerzahnoptik“ gestaltet, wobei die „Zähne“ für Durchbeißen und Zupacken stehen und dadurch die enorme Kraft ausdrücken sollen. Bei dem Modell wurde das Design übernommen, viel Wert auf die für BRUDER übliche Robustheit gelegt und das Fahrerhaus mit zu öffnenden Türen ausgestattet, damit die BRUDER Spielfiguren einsteigen können. Durch die spezielle Halfpipe-Form ist die geladene Fracht automatisch mittig platziert, was sowohl beim Fahren, als auch beim möglichst einfachen Abladen nützlich ist. Der dreifach ausziehbare Zylinder der Mulde und die Heckklappe können in unterschiedlichen Stufen eingerastet werden, um möglichst viele Spielsituationen zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
549 mm
Höhe
225 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.