Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER Amazone UX 5200 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER Amazone UX 5200 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER Amazone UX 5200 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER Amazone UX 5200 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER Amazone UX 5200 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER Amazone UX 5200 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER Amazone UX 5200 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER Amazone UX 5200 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER Amazone UX 5200 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER Amazone UX 5200 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER Amazone UX 5200 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER Amazone UX 5200 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER Amazone UX 5200 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24368793
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02207
EAN/GTIN:
     4001702022075
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Highlights

Fahrzeugaufbau:
- 2-teilige Leiter (ausfaltbar) für den Wartungsaufstieg
- 9 Schlauchöffnungen pro Auslegerseite zum Wassersprühen
- ausklappbare Auslegearme (max. Gesamtbreite 1 Meter)
- Auslegereinheit in 4 Positionen höhenverstellbar
- klappbarer Stützfuß
- Schlauchsystem in den Auslegern mit Wasserabsperrhebel
- Schlauchwerk zur Reinigung abnehmbar
- befüllbarer Wassertank (ca. 390 ml)

Fahrwerk:
- Profilreifen

Bewegung/Funktion:
- funktionsfähige Pumpe

Allgemein:
- Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.
- Altersempfehlung: ab 4 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet
- hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS
- Made in Germany
- Maßstab 1:16

Artikelbeschreibung
Düngen, Säen und der Pflanzenschutz sind unverzichtbare Bestandteile der Landwirtschaft. Die Firma Amazone hat sich seit 125 Jahren auf die Entwicklung von Arbeitsgeräten für diese Bereiche spezialisiert und stellt u.a. auch Anhängespritzen für den Pflanzenschutz her. Ein Topmodell ist dabei die Feldspritze 5200 der UX Serie; mit Arbeitsbreiten von bis zu 40 Metern, das Fassungsvermögen von über 5.000 Litern ermöglicht es, große Flächen ohne Unterbrechung zu besprühen. BRUDER als der führende Hersteller von landwirtschaftlichen Fahrzeugen mit modellmäßigen Design hat eine solche Anhängespritze im ca. Maßstab 1:16 entwickelt und unterstreicht mit den vielen realistischen Funktionen dieses Modells seine herausragende Marktbedeutung. Wie in echt verfügt die BRUDER Feldspritze als hervorstechendes Merkmal über eine voll funktionsfähige Spritzeneinheit mit befüllbarem Wassertank, ein ausgeklügeltes Pump- und Schlauchsystem verteilt spielend leicht das Wasser auf die „Felder unserer kleinen Landwirte“ und mit einer Auslegerbreite von knapp 1 Meter lassen sich auch größere Spielflächen im Freien „rationell“ bearbeiten. Weitere realistische Details wie ein ausklappbarer Stützfuß, eine ausfaltbare Trittleiter und eine höhenverstellbare Auslegereinheit erhöhen neben anderen Funktionen den Spielspaß mit diesem tollen und sicherlich einzigartigem Spielgerät.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
383 mm
Tiefe
996 mm
Höhe
197 mm
Design
Produktfarbe
Grün, Orange
Material
Kunststoff
Merkmale
Typ
Scale Model Accessories
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.