Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 02209 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER 02209 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02209 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02209 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24368821
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02209
EAN/GTIN:
     4001702022099
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Highlights

Fahrzeugaufbau:
- bewegliche Walze während des Fahrbetriebs
- hochklappbare Schleuderabdeckung

Fahrwerk:
- Profilreifen

Allgemein:
- Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.
- Altersempfehlung: ab 3 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet
- hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS
- Made in Germany
- Maßstab 1:16

Artikelbeschreibung
Die Schleuderwalze des Stalldungstreuers bewegt sicht während des Fahrbetriebs und die Schleuderabdeckung kann hochgeklappt werden. Profilreifen runden das Bild ab. Der Stalldungstreuer passt zu allen Traktoren der Profi-Serie (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Rot
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.