| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24368838 Herst.-Nr.: 02218 EAN/GTIN: 4001702022181 |
| |
|
| | |
| Highlights
Fahrzeugaufbau: - bodenkonturfolgendes, pendelnd gelagertes Mähwerk - Frontmähwerk einzeln anzuheben und abzunehmen - rotierende Aufbereiterwellen durch Direktantrieb
Allgemein: - Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. - Altersempfehlung: ab 4 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet - hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS - Made in Germany - Maßstab 1:16
Artikelbeschreibung Landwirte, die sich in erster Linie der Nutztierhaltung verschrieben haben benötigen bei der Futterernte robuste Arbeitsgeräte, die tagtäglich Höchstleistungen vollbringen. Zu den weltweit führenden Systemanbietern in Sachen Futterernte gehört die Firma CLAAS, deren Produkte zuverlässig die härtesten Herausforderungen packen und im Dauereinsatz aufgrund ihrer Qualität nicht in die Knie gehen - Eigenschaften, die sich im Kleinen in den Spielfahrzeugen der Firma BRUDER wiederfinden. Was liegt da näher als ein solches imposantes Großflächen-Mähwerk in ein ebenso imposantes Spielzeug umzusetzen, das durch die zahlreichen realistischen Funktionen und die Detailtreue überzeugt. So sind alle 3 Mähwerke pendelnd gelagert und können damit Bodenunebenheiten ausgleichen. Das Mähwerk verfügt über rotierende Aufbereiterwellen. Das Dreifach-Mähwerk ist teilbar für den Front- und Seiteneinsatz am Traktor mit der Vorrichtung, dass die Seitenmähwerke für den Transport nach oben geklappt werden können. Der Einsatz am Claas Jaguar erfolgt komplett frontseitig mit Hilfe eines beiliegenden Adapters; für den Straßentransport lassen sich die Mähwerke nach vorne schwenken und anheben. Mit diesem landwirtschaftlichen Arbeitsgerät beweist BRUDER wieder einmal die hohe technische Raffinesse seiner Produkte, die dem spielenden Kind die Funktionsweisen der großen Vorbilds-Brüder faszinierend vor Augen führt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 237 mm | | Tiefe | 488 mm | | Höhe | 90 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Weiß | | Material | Kunststoff | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |