Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER Fendt 936 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER Fendt 936 Vario
BRUDER Fendt 936 Vario
BRUDER Fendt 936 Vario
BRUDER Fendt 936 Vario
BRUDER Fendt 936 Vario
BRUDER Fendt 936 Vario
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24369191
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     3040
EAN/GTIN:
     4001702030407
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Mit Einführung der Großtraktoren-Serie 03000 im Herbst 2004 hat BRUDER ein äußerst erfolgreiches Spielzeugtraktorensortiment im Markt etabliert, das an Funktionalität und Ästhetik nicht zu überbieten ist. Dieses Sortiment wird um das Modell Fendt 936 Vario ergänzt. Es verfügt über die gleichen Eigenschaften wie die anderen Modelle dieser Großtraktoren wie vollverglaste Kabinen mit zu öffnenden Türen, ein abnehmbares Frontgewicht, eine geländegängige Pendelvorderachse und eine höhenverstellbare Anhängerkupplung. Das einzigartige Spiel-/Lenksystem mit der Lenkradverlängerung durch das Kabinendach macht auch diesen Traktor trotz Kabinenverglasung für die Kinder spielend leicht lenkbar. Selbstverständlich passen an diesen Traktor alle landwirtschaftlichen Anhänger und landwirtschaftlichen Arbeitsgeräte aus dem Hause BRUDER
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
ABS Synthetik
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bruder Spielwaren
02342
ab € 3,85*
Sonstiges
Bruder Spielwaren
3333
ab € 6,48*
Sonstiges
Bruder Spielwaren
2581
ab € 4,69*
Sonstiges
Bruder Spielwaren
2338
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.