Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER MACK Granite Tip up truck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER MACK Granite Tip up truck
BRUDER MACK Granite Tip up truck
BRUDER MACK Granite Tip up truck
BRUDER MACK Granite Tip up truck
BRUDER MACK Granite Tip up truck
BRUDER MACK Granite Tip up truck
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24369209
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2815
EAN/GTIN:
     4001702028152
Suchbegriffe:
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Die realistische Fahrerhauskabine mit Türen zum Öffnen, verglasten Scheiben, einklappbaren Rückspiegeln und verchromten Bauteilen sowie echt wirkenden Scheinwerfern ist ein wahrer Hingucker nicht nur für Trucker-Fans. Durch die Hydraulik kann die Mulde gekippt werden und die Heckklappe ist zum Öffnen.Um die Spielmöglichkeiten zu erweitern, kann der mit einer Aufnahmehalterung (an der Stoßstange) ausgestattete Mack Granite mit einem Räumschild, Mulchmäher oder einer Kehrmaschine ausgestattet werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Der aus dem Straßenbau allseits bekannte LKW kann von den Kindern sowohl Innen als auch Außen eingesetzt werden. So lernen Kinder spielerisch die Welt der Erwachsenen kennen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
225 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Gelb
Material
ABS Synthetik
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.