Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER MACK Granite Cement mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER MACK Granite Cement mixer
BRUDER MACK Granite Cement mixer
BRUDER MACK Granite Cement mixer
BRUDER MACK Granite Cement mixer
BRUDER MACK Granite Cement mixer
BRUDER MACK Granite Cement mixer
BRUDER MACK Granite Cement mixer
BRUDER MACK Granite Cement mixer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24369210
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2814
EAN/GTIN:
     4001702028145
Suchbegriffe:
Spielzeug Betonmischer
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Spielfahrzeuge
Die "unheimlich" realistische Fahrerhauskabine mit Türen zum Öffnen, kippbarer Motorhaube, was die Sicht auf den Motorblock ermöglicht, einklappbaren Rückspiegeln und vielen Anbauteilen mit Chromeffekt ist ein wahrer Hingucker nicht nur für Trucker-Fans.Die Trommel des Betonmischers kann durch eine im "Wassertank" (Atrappe) versenkte und herausklappbare Handkurbel gedreht werden (Trommel mit Mischspirale). Je nach Drehrichtung wird Ladegut in die Trommel gefördert diese entleert. Die am Aufbau seitlich montierten Rutschen können zur Verlängerung an die heckseitige Betonrutsche angesteckt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
275 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
ABS Synthetik
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.