Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER MAN Fire engine with selwing ladder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER MAN Fire engine with selwing ladder
BRUDER MAN Fire engine with selwing ladder
BRUDER MAN Fire engine with selwing ladder
BRUDER MAN Fire engine with selwing ladder
BRUDER MAN Fire engine with selwing ladder
BRUDER MAN Fire engine with selwing ladder
BRUDER MAN Fire engine with selwing ladder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24369213
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2771
EAN/GTIN:
     4001702027711
Suchbegriffe:
Spielzeug Feuerwehr
Spielzeug Feuerwehrfahrzeug
Spielzeug Feuerwehrwagen
Sandkasten LKW
Das kippbare Fahrerhaus des MAN Feuerwehr-LKWs mit Drehleiter und Wasserpumpe ermöglicht die Sicht auf den Motorblock. Die Spiegel des Fahrerhauses lassen sich ausklappen und der integrierte Wassertank befüllen. Der Wasserschlauch kann aufgewickelt werden und besitzt am Ende eine voll funktionsfähige Wasserspritze. Die Drehleiter inkl. Rettungskorb kann durch ein Handrad ausgefahren und höhenverstellt werden. Vier Stützblöcke bieten sicheren Stand. Das Light and Sound Module Art.-Nr.: 02801 mit vier unterschiedlichen Funktionen Hupe, Motorengeräusch, Blinklicht und Sirenengeräusch ist im Lieferumfang enthalten. Profilreifen runden das Bild ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
242 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
ABS Synthetik
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.