Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER MAN TGA Tip up truck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER MAN TGA Tip up truck
BRUDER MAN TGA Tip up truck
BRUDER MAN TGA Tip up truck
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24369216
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2765
EAN/GTIN:
     4001702027650
Suchbegriffe:
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Das kippbare Fahrerhaus des MAN-LKWs mit Kippmulde ermöglicht die Sicht auf den Motorblock. Die Spiegel des Fahrerhauses können ausgeklappt werden. Die Mulde ist kippbar und die Heckklappe kann geöffnet werden. Profilreifen runden das Bild ab. Zur Spielergänzung kann der MAN-LKW mit Kippmulde mit dem Baustellenanhänger Art.-Nr.: 02710 kombiniert und mit dem Light and Sound Module Art.-Nr.: 02801 ausgestattet werden (beides nicht im Lieferumfang enthalten.)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
ABS Synthetik
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bruder Spielwaren
02342
ab € 3,73*
Sonstiges
Bruder Spielwaren
02344
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.