| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-24369225 Herst.-Nr.: 2750 EAN/GTIN: 4001702027506 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jeder hat diesen Abschlepp-LKW schon im Einsatz gesehen, wenn er havarierte Fahrzeuge auflädt und in die Reparaturwerkstatt bringt. Um Fahrzeuge bergen zu können, kann die Ladeplattform abgesetzt und der Hebekran ausgefahren und geschwenkt werden. Dabei ermöglichen die ausziehbare Abschleppbrille und das Ladegeschirr, bestehend aus Ketten und Radkrallen, ein sicheres und schnelles Abschleppen. Unterlegkeile und ausklappbare Stützen bieten sicheren Halt und Profilreifen runden das Bild ab. Das kippbare Fahrerhaus des MAN LKWs ermöglicht die Sicht auf den Motorblock und die Spiegel des Fahrerhauses können eingeklappt werden. Auch die Motorhaube des Geländewagens kann geöffnet und dessen Windschutzscheibe umgeklappt werden. Zudem ist der Geländewagen lenkbar. Zur Spielergänzung kann der MAN TGA Abschlepp-LKW mit dem Light and Sound Module (Art.-Nr.: 02801) ausgestattet werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 185 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 495 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 255 mm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Material | ABS Synthetik | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:16 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |