Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER AUSA Minidumper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER AUSA Minidumper
BRUDER AUSA Minidumper
BRUDER AUSA Minidumper
BRUDER AUSA Minidumper
BRUDER AUSA Minidumper
BRUDER AUSA Minidumper
BRUDER AUSA Minidumper
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24369242
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2449
EAN/GTIN:
     4001702024499
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
BRUDER ergänzt das überaus erfolgreiche Sortiment der kleineren Baufahrzeuge um einen so genannten Minidumper. Hierbei handelt es sich meistens um knickgelenkte, kompakte Maschinen, die den Transport von bis zu 4 Tonnen Last auf unebenen und schwer zugänglichem Gelände ermöglichen. Mit Hilfe des Allradantriebs und ihrer Knicklenkung wird eine enorme Wendigkeit erzielt, wobei alle vier Räder in ständigem Bodenkontakt gehalten werden. Als Vorbild für das neue BRUDER Modell dient der Dumper D 350 AHG der spanischen Firma AUSA. Wie das Vorbild verfügt der BRUDER Dumper über eine Knicklenkung, eine drehbare Kippmulde und zeichnet sich, wie das Original, durch eine hohe Geländegängigkeit aus. Das Fahrzeug ist mit einer Heckkupplung ausgestattet; das ermöglicht die Kombination mit zahlreichen Anhängern des BRUDER Produktprogramms.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
170 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
ABS Synthetik
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.