Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER CAT Wheel loader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER CAT Wheel loader
BRUDER CAT Wheel loader
BRUDER CAT Wheel loader
BRUDER CAT Wheel loader
BRUDER CAT Wheel loader
BRUDER CAT Wheel loader
BRUDER CAT Wheel loader
BRUDER CAT Wheel loader
BRUDER CAT Wheel loader
BRUDER CAT Wheel loader
BRUDER CAT Wheel loader
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24369249
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2441
EAN/GTIN:
     4001702024413
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Die handlichen, wendigen, vielseitig einsetzbaren Kompaktgelenkradlader sind heute im Bauwesen, in Steinbrüchen, in der Land- und Forstwirtschaft nicht mehr wegzudenken. BRUDER als Inhaber der internationalen CATERPILLAR-Lizenz für den Bereich modellmäßiger Spielfahrzeuge aus Kunststoff folgt dieser Entwicklung und führt ein Spielzeug auf der Basis des Originalmodells 908 von CATERPILLAR im Maßstab 1:16 ein. Brudertypisch läßt sich mit dem Radlader die Realität nachspielen, er verfügt über einen voll funktionsfähigen Ladearm mit kipp-und abnehmbarer Ladeschaufel. Das BRUDER Frontlader-Zubehör mit Artikelnummer 02008 paßt ideal um das Einsatzspektrum des Modells spielerisch realistisch zu erweitern. Der Radlader rundet das äußerst erfolgreiche "Kleinfahrzeuge-Programm" mit einem weiteren attraktiven Fahrzeug ab. Damit beweist BRUDER einmal mehr, daß hochwertiges Spielzeug, made in Germany, zu erschwinglichen Preisen machbar ist und vom Verbraucher akzeptiert wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
164 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
ABS Synthetik
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.