Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER CAT Asphalt drum compactor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER CAT Asphalt drum compactor
BRUDER CAT Asphalt drum compactor
BRUDER CAT Asphalt drum compactor
BRUDER CAT Asphalt drum compactor
BRUDER CAT Asphalt drum compactor
BRUDER CAT Asphalt drum compactor
BRUDER CAT Asphalt drum compactor
BRUDER CAT Asphalt drum compactor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24369253
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2433
EAN/GTIN:
     4001702024338
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Das Vorbild unseres Modells, die CAT Tandem-Vibrationswalze ist speziell für kleinere Baustellen und Straßenausbesserungsarbeiten konzipiert. Die Knicklenkung verleiht ihr gute Manövrierfähigkeit mit engem Wenderadius. Unser Modell ist ein detailgetreuer Nachbau des Originals, der sich durch zahlreiche Details auszeichnet. Diese kleine Baumaschine ist die ideale Ergänzung zu unserem Kleinbaumaschinenpark, zu dem der CAT Kompaktlader Art.-Nr.: 02431 sowie der Schaeff-Minibagger HR16 Art.-Nr.: 02432 zählen (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
175 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
ABS Synthetik
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bruder Spielwaren
2432
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.