| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24369287 Herst.-Nr.: 02347 EAN/GTIN: 4001702023478 |
| |
|
| | |
| Highlights
Fahrzeugaufbau: - entleerbarer Tankinhalt mittels Dosierschieber - klappbare Treppe - realistisches Hochklappen der Kreiseleggen und Saateinheiten bei Straßenfahrt - Saatguttank zum Öffnen
Fahrwerk: - 8 starre Kreisel - drehende Andruckwalze
Allgemein: - Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. - Altersempfehlung: ab 4 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet - hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS - Made in Germany - Maßstab 1:16
Artikelbeschreibung Die Pöttinger Vitasem 302ADD Kreiselegge-Sämaschine dient der landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung und beherrscht eine besonders exakte und schnelle Saatgutdosierung. Präziser säen und erfolgreicher ernten ist das Motto der von Pöttinger hergestellten Kombinationseinheit. Das Modell von BRUDER besitzt eine Anbauschnittstelle, die eine Verwendung der Kreiselegge-Sämaschine an sämtlichen Traktoren aus dem Sortiment erlaubt. Durch die integrierte Hubmechanik lässt sich sowohl die Transport- als auch die Arbeitsstellung durch heben und senken der Einheit originalgetreu nachspielen. Die zusätzlich erhältlichen Spielfiguren von BRUDER können über die klappbare Treppe auf die Kombination gehen, um z.B. den Saatguttank zu öffnen. Nachdem dieser befüllt, die Kombination an den Traktor angehängt und der Auslass-Schieber geöffnet wurde kann die Arbeit beginnen. Zahlreiche Details unterstützen die optische Wirkung und machen somit das Spielen noch realistischer. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | | Tiefe | 200 mm | | Höhe | 125 mm | Design | Produktfarbe | Rot, Weiß, Gelb | | Material | Kunststoff | Merkmale | Typ | Scale Model Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |