| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-24369291 Herst.-Nr.: 02426 EAN/GTIN: 4001702024260 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Highlights
Fahrerhaus: - Fahrerhaus um 360° drehbar
Fahrzeugaufbau: - ausklappbare Stützen
Bewegung/Funktion: - voll funktionsfähiger Baggeram durch Betätigen des Handhebels
Allgemein: - Kompatibel mit Figur - Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. - Altersempfehlung: ab 3 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet - Ausgezeichnet mit spiel gut, Näheres unter spielgut.org - hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS - Made in Germany - Maßstab 1:16
Artikelbeschreibung Der Baggerarm des Liebherr Schaufelbaggers ist durch Betätigen des Handhebels voll funktionsfähig und der Fahrerhausaufsatz kann um 360° auf dem Unterwagen gedreht werden. Dabei bieten zwei Stützen sicheren Stand. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 390 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 155 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 220 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß, Gelb | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:16 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |