Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel HFMT20 Zollstock 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel HFMT20 Zollstock 20 m
Perel HFMT20 Zollstock 20 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24369510
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     HFMT20
EAN/GTIN:
     5410329372026
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Glasfaser-Bandmaß
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
  • Abmessungen: 12.5mm x 20m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
12.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 20m, taschenbandmass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,62*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,19*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,66*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,63*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,82*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,87*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,47*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,44*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.