Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFS 0.6 WW Audio-Kabel 0,6 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CFS 0.6 WW Audio-Kabel 0,6 m 3.5mm Schwarz
Cordial CFS 0.6 WW Audio-Kabel 0,6 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24392423
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFS 0.6 WW
EAN/GTIN:
     4250197610452
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.