Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys 409716 Spielzeugteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys 409716 Spielzeugteil
rolly toys 409716 Spielzeugteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24392627
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     409716
EAN/GTIN:
     4006485409716
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
4300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.