Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool QS-180 Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool QS-180 Mini Tower Schwarz
Aerocool QS-180 Mini Tower Schwarz
Aerocool QS-180 Mini Tower Schwarz
Aerocool QS-180 Mini Tower Schwarz
Aerocool QS-180 Mini Tower Schwarz
Aerocool QS-180 Mini Tower Schwarz
Aerocool QS-180 Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24393012
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     EN52919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Heimbüro
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
2700 g
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 80 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, aerocool pc gehäuse, mini tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.