| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-24393477 Herst.-Nr.: 119562 EAN/GTIN: 4210201119562 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung Der Bürstenaufsatz des Braun Face bietet eine porentiefe Reinigung: Make-up und Unreinheiten werden bis zu 6x besser entfernt als mit einer manuellen Reinigung. Benutzen Sie das Gerät täglich nur 1 Minute an T-Zone, Wangen und Kinn für strahlendere, makellose Haut. Sanft, aber effektiv: Massierende Mikrovibrationen sorgen für ein zartes Peeling und verfeinern das Hautbild. Von Dermatologen getestet und selbst für empfindliche Haut geeignet. - Das Braun Face Bürstenkopf-Nachfüllpack wurde speziell für die Verwendung mit der Braun Face Gesichtsreinigungsbürste entwickelt. - Die 10000 feinen Borsten entfernen Make-up und Verunreinigungen porentief und bis zu 6x besser als eine manuelle Reinigung. - Es wird empfohlen, den Bürstenkopf alle drei Monate auszuwechseln, um optimale Leistung und Hygiene zu garantieren. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gesichtsbürstenkopf | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Braun | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Face 810 | ![](/p.gif) | Geeignet für | Frauen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 6 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 26 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 80 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 160 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 19 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |