| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-24396433 Herst.-Nr.: 0938-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das 2-Wege-Ventil dient zum Betrieb zweier Anschlussgeräte. Auf diese Weise müssen zwei Schläuche nie am Wasserhahn gewechselt werden. Dabei sind die beiden Ausgänge unabhängig voneinander stufenlos regulierbar. Das GARDENA 2-Wege-Ventil ist für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4“)-Gewinde geeignet. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz, Orange | ![](/p.gif) | Anschlussdurchmesser (min.) | 3/4 Zoll | ![](/p.gif) | Anzahl der Ausgänge | 2 | ![](/p.gif) | Zweck | Zapfstelle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Hahnanschluss, Hahnanschlussstück, Hahnstück, Übergangs-Schlauchstück, Regulierventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, Zweiwege-Ventil, gardena hahnanschluss 3/4", wege ventil, 2" wegeventil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |