Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFY 1.5 WPP Audio-Kabel 1,5 m 2 x 6.35mm 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CFY 1.5 WPP Audio-Kabel 1,5 m 2 x 6.35mm 3.5mm Schwarz
Cordial CFY 1.5 WPP Audio-Kabel 1,5 m 2 x 6.35mm 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24396444
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFY 1.5 WPP
EAN/GTIN:
     4250197611459
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
2 x 6.35mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.