Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-T5200D-PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-T5200D-PS
Epson SureColor SC-T5200D-PS
Epson SureColor SC-T5200D-PS
Epson SureColor SC-T5200D-PS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24398747
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CD40301EB
EAN/GTIN:
     8715946543291
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A1
großformatdrucker epson
Ideal für den Grafik-, CAD- oder GIS-Bereich
Der SC-T5200D gehört zu der SureColor SC-T-Serie von Epson, einer 4-Farb-Großformatdrucker-Reihe, die sehr hohe Druckgeschwindigkeiten erzielt. Diese Serie wurde für eine Vielzahl von Grafik-, CAD- und GIS-Anwendungen sowie für die Bereiche Design, kommerzieller Druck, Copy Shop, Architektur, Konstruktion, Technik, Einzelhandel und Bildung konzipiert.

Leistungsstark
Für mehr Produktivität und Flexibilität verfügt der SureColor SC-T5200D über zwei Papierrollen mit automatischem Laden und automatischem Wechseln zwischen den Medien und über hohe Druckgeschwindigkeiten – die Ausgabe einer DIN A1-Seite dauert nur 28 Sekunden.

Schnell
Der SureColor SC-T5200D verfügt über 1 GB RAM für die ultraschnelle Bildverarbeitung. Eine optionale Festplatte mit 320 GB dient zur Zwischenspeicherung und zum Abruf von Aufträgen. Eine optionale PostScript-Unterstützung und die 1,6-GHz-Dual-Core-CPU ermöglichen das schnelle und direkte Drucken umfangreicher Dateien aus gängigen Design- und CAD-Programmen.

Hochwertige Ergebnisse
Die Kombination aus Epson PrecisionCore TFP-Druckköpfen und UltraChrome XD-Pigmenttinte sorgt für eine hohe Druckqualität mit präzisen, wiederholbaren und langlebigen Ergebnissen. Die UltraChrome XD-Pigmenttinte ist wisch- und wasserfest. Sie liefert die tiefen Schwarztöne und die scharfen, dichten Linien, die für detaillierte technische Zeichnungen notwendig sind, sowie die lebendigen Farben, die für Drucke und Poster hoher Qualität benötigt werden, auf beschichteten und unbeschichteten Medien sowie auf Karton mit einer Stärke von bis zu 1,5 mm.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.68 "
Speicherkapazität
1024 MB
Schalldruckpegel (Druck)
50 dB
Ursprungsland
China
Energie
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
61 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Drucken
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2880 x 1440 DPI
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL, PostScript 3
Druckfarben
Cyan, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Gelb
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1405 mm
Tiefe
1126 mm
Höhe
1128 mm
Gewicht
118000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A0 (841 x 1189 mm)
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A0, A1, A2, A3, A3+, A4
ISO-B-Formate
B2, B3, B4
Medienstärke
0.08 - 1.5 mm
Oberer Rand (Rolle)
3 mm
Rollenpapier
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1610 mm
Verpackungstiefe
1850 mm
Verpackungshöhe
810 mm
Paketgewicht
190000 g
Patrone(n) enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: großformatdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.649,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.962,36*
€ 7.095,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.919,30*
€ 7.043,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.739,75*
€ 6.830,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.654,05*
€ 6.728,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.649,17*
€ 6.722,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05OSSESCTS
ab € 490,73*
Zubehör
Epson
C12C891131
ab € 1.104,77*
Zubehör
Epson
C13S902007
ab € 92,72*
Zubehör
Epson
C13S045281
ab € 23,38*
Zubehör
Epson
C13S045277
ab € 13,03*
Zubehör
Epson
C13S045278
ab € 13,38*
Zubehör
Epson
C13S045279
ab € 18,53*
Zubehör
Epson
C13S045280
ab € 20,07*
Zubehör
Epson
C13S045282
ab € 21,93*
Zubehör
Epson
C13S045283
ab € 30,48*
Zubehör
Epson
C13S045276
ab € 22,40*
Zubehör
Epson
C13S045272
ab € 12,22*
Zubehör
Epson
C13S045273
ab € 12,50*
Zubehör
Epson
C13S045274
ab € 17,27*
Zubehör
Epson
C13S045275
ab € 18,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.