Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange 1m, 3.5mm - 3.5mm Audio-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange 1m, 3.5mm - 3.5mm Audio-Kabel Schwarz
MediaRange 1m, 3.5mm - 3.5mm Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24399646
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS140
EAN/GTIN:
     4260283115730
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 1m
klinken kabel stecker-stecker
Audiokabel zur Übertragung von Audiosignalen. Geschirmte Stecker und Kabel für ausgezeichnete Tonqualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.