Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ASR-920-4SZ-A Kabelrouter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ASR-920-4SZ-A Kabelrouter Grau
Cisco ASR-920-4SZ-A Kabelrouter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24403511
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASR-920-4SZ-A
EAN/GTIN:
     882658723513
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
393.7 mm
Tiefe
231.1 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
3500 g
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
301480 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Weitere Anschlüsse
2GE 4-10GE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 1588
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.905,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.047,38*
€ 3.626,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.034,84*
€ 3.611,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.973,45*
€ 3.538,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.937,61*
€ 3.495,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.905,86*
€ 3.457,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.