Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ASR 920-12CZ-A Kabelrouter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24403512
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASR-920-12CZ-A
EAN/GTIN:
     882658723421
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
444.5 mm
Tiefe
231.1 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
3800 g
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
292320 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Weitere Anschlüsse
12GE 2-10GE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 1588
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.996,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.199,68*
€ 3.807,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.168,08*
€ 3.770,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.069,21*
€ 3.652,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.017,11*
€ 3.590,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.996,50*
€ 3.565,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.